Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorsteuerungen
>
Motor-Controller IC
>
Artikel
Texas Instruments OPA541AP Integrierter Schaltkreis Audioverstärker 125 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-29878325
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
OPA541AP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.27 mm
Tiefe
4.62 mm
Höhe
17.63 mm
Verpackungstiefe
532.13 mm
Verpackungsbreite
36.32 mm
Verpackungshöhe
13.34 mm
Merkmale
Typ
Audioverstärker
Leistung
125 W
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Bandbreite
1.6 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
11
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Integrierte Schaltkreise
Weitere Suchbegriffe:
Komparator
,
Vergleichs-IC
,
IC Verstärker
,
Linear-IC
,
Motion-Control-Baustein
,
Motor-Controller IC
,
Schrittmotor Controller IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
Current Sensor
,
Stromsensor IC
,
ti komparator
,
comparator
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments Operationsverstärker Leistung THT TO-220, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V, 5-Pin
Texas Instruments
OPA544T
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen