Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Powerline Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Powerline Einwegbatterie AAA Alkali
Panasonic Powerline Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     932-2598
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR03AD
EAN/GTIN:
     5410853034179
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11.2 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
50
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,53*
€ 0,85*
7 Tage
16462
12
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,08*
21 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,25*
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,48*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.