Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA M12 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29895233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553268
EAN/GTIN:
     4046356170185
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.875 g
Breite
54 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
26.9 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 11,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1553174
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1553226
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.