Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-M12FR-5CON-PG9 M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SACC-M12FR-5CON-PG9 M12 Schwarz
Phoenix Contact SACC-M12FR-5CON-PG9 M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29895398
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1500790
EAN/GTIN:
     4017918614010
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.97 g
Breite
41 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17.88 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1535590
ab € 266,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1513431
ab € 7,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.