Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-M12FS-5CON-PG 9-VA M12 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SACC-M12FS-5CON-PG 9-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact SACC-M12FS-5CON-PG 9-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29895439
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553271
EAN/GTIN:
     4046356170192
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.9 g
Breite
54 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Stromstärke
4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
28.09 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212513
ab € 30,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1553190
ab € 9,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.