Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC SENSOR Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0206107
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl an Pole
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung
300 V
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: Flexible cable ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-Description: Flexible cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,2008*
€ 1,9108*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,21*
€ 1,93*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8638*
€ 1,9946*
3 Tage
474
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,58*
2 Tage
53
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 112,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,9108*
€ 2,27385
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,7008*
€ 2,02395
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,6608*
€ 1,97635
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,5708*
€ 1,86925
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5108*
€ 1,79785
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,2008*
€ 1,42895
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,12*
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,73*
Zubehör
C.K Tools
T3756 50
ab € 18,30*
Zubehör
Hirschmann
933139100
ab € 3,92*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,22*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 46,73*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,17*
Zubehör
Lapp Kabel
52001880
ab € 1,74*
Zubehör
Lapp Kabel
53112700
ab € 2,75719*
Zubehör
Hirschmann
933367100 ELKA 4008 V
ab € 16,45*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,99*
Zubehör
Lapp Kabel
53111200+53119100
ab € 6,02*
Zubehör
Lapp Kabel
53015210+53019210
ab € 16,41*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,81*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.