Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1521258 Drahtverbinder M12 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1521258 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact 1521258 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29896480
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1521258
EAN/GTIN:
     4017918968601
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Außendurchmesser
20 mm
Höhe
62 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
51.27 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1535794
ab € 194,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,44*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,16*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.