Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-M 8MS-4CON-M-0.34-SH M8 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SACC-M 8MS-4CON-M-0.34-SH M8 Edelstahl
Phoenix Contact SACC-M 8MS-4CON-M-0.34-SH M8 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29896757
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542897
EAN/GTIN:
     4046356097819
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30.53 g
Breite
55 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1535794
ab € 197,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 12,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1542910
ab € 14,51*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.