Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PP-H 2.5/1-L BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PP-H 2.5/1-L BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact PP-H 2.5/1-L BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038558
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210075
EAN/GTIN:
     4046356333481
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
40.2 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4658*
€ 0,6358*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,496*
€ 0,676*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,71*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5299*
€ 0,7199*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5368*
€ 0,7268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6058*
€ 0,7209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5458*
€ 0,6495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5258*
€ 0,6257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,227*
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 0,919*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209714
ab € 0,7252*
Zubehör
Phoenix Contact
3209727
ab € 0,7612*
Zubehör
Phoenix Contact
3209743
ab € 0,8444*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.