Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 721-3603 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 721-3603 AA
Fluke 721-3603 AA
Fluke 721-3603 AA
Fluke 721-3603 AA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29943861
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4353290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Druckkalibrierung und Temperaturmessung für Anwendungen an Gasmessinstrumenten und -zählern
Das ideale Gerät für eichpflichtige Gas-Verkehrsanwendungen ist der Präzisions-Druckkalibrator Fluke 721. Dank zwei isolierten Druckmessfühlern können Sie mit nur einem Gerät statischen Druck und Differenzdruck gleichzeitig messen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriegröße
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batteriereichweite
35 h
Merkmale
Präzision
0.025 %
Eingebautes Display
Ja
Verbindungsgewinde (männlich)
1/8 "
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
539 g
Weitere Suchbegriffe: kalibrator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.729,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.829,57*
€ 3.367,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.811,20*
€ 3.345,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.756,63*
€ 3.280,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.729,91*
€ 3.248,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4353499
ab € 2.730,03*
Zubehör
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 363,18*
Zubehör
Fluke
4382695
ab € 247,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.