Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLS WS 25/2,5 Drahtverbinder Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLS WS 25/2,5 Drahtverbinder Gelb
Hirschmann MLS WS 25/2,5 Drahtverbinder Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29970721
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934086103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel 0,25m gelb
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
1000 V
Stromstärke
32 A
Impedanz
0.006 Ohm
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel hirschmann
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,96*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 4,35*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.