| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30012417 Herst.-Nr.: 89433 EAN/GTIN: 4043619894338 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. - SMA Buchse zum Einbau - MHF (I-PEX) Stecker, U.FL (Hirose) kompatibel - Kabellänge: 50 mm - Kabeldurchmesser: 1,13 mm - Kabeltyp: Koax - Gewindelänge: 10 mm - Impedanz: 50 Ohm Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85442000 | Merkmale | Kabellänge | 0.05 m | | Anschluss 1 | SMA | | Anschluss 2 | MHF | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Produktfarbe | Schwarz | | Impedanz | 50 Ohm | | Äußerer Manteldurchmesser | 1.13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |