Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann KUN 30 Drahtverbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann KUN 30 Drahtverbinder Rot
Hirschmann KUN 30 Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     615-D24841
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931804101
EAN/GTIN:
     4002044168773
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5 mm² Leiterquerschnitt. Buchse Messing vernickelt / vergoldet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
16 A
Impedanz
0.003 Ohm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,99*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,16*
2 Tage
4253
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,53*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,80*
Zubehör
Hirschmann
930147000
ab € 0,55*
Zubehör
Hirschmann
930046101
ab € 0,4522*
Zubehör
Hirschmann
930175101
ab € 0,99*
Zubehör
Hirschmann
930189101
ab € 3,88*
Zubehör
Stäubli
60.7030-22 5M
ab € 10,25*
Zubehör
Stäubli
61.7605-22
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.