Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NPF-40D-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NPF-40D-24 LED-Treiber
MEAN WELL NPF-40D-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30029227
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-40D-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40.08 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungsfaktor
0,97
Lebensdauer
314440 h
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 VAC, 127 - 431 VDC V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.6, 0.3, 0.25 A
Ausgangsstrom
1.67 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-40D-12
ab € 18,78*
Ähnlich
Mean Well
NPF-40D-20
ab € 39,29*
Ähnlich
Mean Well
NPF-40D-30
ab € 20,65*
Ähnlich
Mean Well
NPF-40D-36
ab € 20,67*
Ähnlich
Mean Well
NPF-40D-42
ab € 20,71*
Ähnlich
Mean Well
NPF-40D-48
ab € 20,80*
Ähnlich
Mean Well
NPF-40D-54
ab € 39,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.