Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 526 7904 Drahtverbinder PCB 26-Pin M Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 526 7904 Drahtverbinder PCB 26-Pin M Grau
Harting 09 18 526 7904 Drahtverbinder PCB 26-Pin M Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30029593
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 526 7904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 26, gerade, Anforderungsstufe: 3, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.12 g
Merkmale
Stecker
PCB 26-Pin M
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
78 N
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 526 7813
ab € 1,00*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.