Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 510 6324 Drahtverbinder PCB 10-Pin M Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 510 6324 Drahtverbinder PCB 10-Pin M Beige
Harting 09 18 510 6324 Drahtverbinder PCB 10-Pin M Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30029656
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 510 6324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
leiterplattensteckverbinder harting
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 10, gerade, Anforderungsstufe: 2, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.52 g
Merkmale
Stecker
PCB 10-Pin M
Produktfarbe
Beige
Material
Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
20 N
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Weitere Suchbegriffe: messerleiste
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5491*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6891*
€ 0,82003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 510 6803
ab € 0,5465*
Zubehör
Harting
0918 510 6813
ab € 1,25*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1115*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,1121*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,1317*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.