Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G DATA AntiVirus Business, 25 - 49 U, 12 M Antivirus security 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G DATA AntiVirus Business, 25 - 49 U, 12 M Antivirus security 1 Jahr(e)
G DATA AntiVirus Business, 25 - 49 U, 12 M Antivirus security 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30037394
Hersteller:
     G Data Software
Herst.-Nr.:
     B1001ESD12/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Weitere Informationen:
Merkmale
Verteilungstyp
Download
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Lizenz
Typ
Antivirus security
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Lizenzebenenkauf erforderlich
25 - 49 Lizenz(en)
Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, G DATA Antivirensoftware, G DATA Antivirus, G DATA Lizenzen, G Data, GDATA, Security Suite, g data antivirus esd, anti virus, gdata antivirus, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 125 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.