Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Power extension cable, 0.3m 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Power extension cable, 0.3m 0,3 m
Goobay Power extension cable, 0.3m 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3004271
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93239
EAN/GTIN:
     4040849932397
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Stromkabelverlängerung; Lose Ware 24 Pin Stecker > 24 Pin Kupplung 0,30m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.