Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 41604 Aktenvernichter 49 dB 40 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahle 41604 Aktenvernichter 49 dB 40 cm Weiß
Dahle 41604 Aktenvernichter 49 dB 40 cm Weiß
Dahle 41604 Aktenvernichter 49 dB 40 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30105070
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41604
EAN/GTIN:
     4007885248967
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
730 x 510 x 930 mm
Merkmale
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
3.9 mm
Korbvolumen
160 l
Geräuschpegel
49 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
6000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
35 Blätter
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kapazität (80g/m²)
28 Blätter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.711,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,96*
€ 2.128,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,17*
€ 2.106,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,88*
€ 2.077,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,54*
€ 2.052,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,00*
€ 2.036,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.