Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 40604 Aktenvernichter 49 dB 40 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahle 40604 Aktenvernichter 49 dB 40 cm Weiß
Dahle 40604 Aktenvernichter 49 dB 40 cm Weiß
Dahle 40604 Aktenvernichter 49 dB 40 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30105075
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40604
EAN/GTIN:
     4007885248844
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1650 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V
Abmessungen (BxTxH)
730 x 510 x 930 mm
Merkmale
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
3.9 mm
Korbvolumen
160 l
Geräuschpegel
49 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
6000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
35 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kapazität (80g/m²)
28 Blätter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.604,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,77*
€ 1.984,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.651,02*
€ 1.964,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,02*
€ 1.936,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.609,26*
€ 1.915,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,09*
€ 1.908,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.