Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brepols Timing Lima Wochen-Terminkalender Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brepols Timing Lima Wochen-Terminkalender Blau
Brepols Timing Lima Wochen-Terminkalender Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30121808
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     0.136.1256.06.6.0
EAN/GTIN:
     9999002032571
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
310 g
Merkmale
Typ
Wochen-Terminkalender
Bucheinband-Typ
Hardcover
Produktfarbe
Blau
Zeitrahmen
8:00 - 22,00
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Buchbindungsart
Hardcover-Bindung
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Eckform
Quadratische Ecken
Perforierte Abrisslinie
Ja
Anzahl der Wochen pro Seite
0,5
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.