Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², weiß (100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², weiß (100)
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², weiß (100)
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², weiß (100)
Artikel-Nr.:
     107-538305
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040070
EAN/GTIN:
     8019152803324
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
LeatherGrain Umschlagmaterial in Echtlederoptik verleiht Dokumenten einen Hauch mehr Qualität und schützt den wertvollen Inhalt. Die in mehreren Farben und Größen und teilweise mit vorgestanztem vorderem Sichtfenster erhältlichen Einbände eignen sich für alle Bindestile.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
298 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Abdeckungsgewicht
250 g/m²
Ursprungsland
Ägypten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,75*
€ 14,09*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,98*
€ 14,47*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,86*
€ 14,71*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,18*
€ 14,72*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,26*
€ 14,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE040030
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,76*
Zubehör
GBC
CE040010
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CN040070
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.