Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Technaxx TE09 Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30353148
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4574
EAN/GTIN:
     4260358121161
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Magnethalterung für 3,5"~7" mobile Geräte wie Smartphones und Tablet PCs - Doppel-USB-Ladegerät für den Zigarettenanzünder - Schnelles und effizientes Laden mit 2.1A - Schutz gegen Kurzschlüsse - Flexibler Schwanenhals für unterschiedliche Betrachtungswinkel - Befestigung mit Saugnapf auf glatten Flächen - Vielfältige Einsatzbereiche: Büro, Küche, Auto, usw.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
40 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Schnittstelle
USB
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
8 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.