Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SL-500 Plus Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SL-500 Plus Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-500 Plus Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-500 Plus Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-500 Plus Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-500 Plus Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-500 Plus Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-500 Plus Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30362088
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882140
EAN/GTIN:
     4260133129108
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das SL-500 PLUS bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel. Mit vier S-ATA- und drei Molex-Stromanschlüssen, PCIe 6+2pin-, 4+4Pin- und 20+4Pin- Stecker bietet das Netzteil eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und ist so bestens für altersschwache als auch neue Rechnersysteme einsetzbar.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
450 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
450 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
360 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
9.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
30 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
82 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1450 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.4
Geräuschpegel
25 dB
Zertifizierung
CE
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kabelbinder inklusive
Ja
Garantiekarte
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1260 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88882141
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.