Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30401533
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4074101
EAN/GTIN:
     5711783792932
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10390 g
Verpackungsbreite
396.9 mm
Verpackungstiefe
295.3 mm
Verpackungshöhe
579.4 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
350.8 x 260.4 x 565.2 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
22 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2.1 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
9 Blätter
Täglicher Verbrauch
Medium
Arbeitszyklus
10 min
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Eintrittsbreite
220 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4630601
ab € 116,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.