Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred 21Cs Aktenvernichter Kreuzschreddern Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred 21Cs Aktenvernichter Kreuzschreddern Schwarz
Fellowes Powershred 21Cs Aktenvernichter Kreuzschreddern Schwarz
Fellowes Powershred 21Cs Aktenvernichter Kreuzschreddern Schwarz
Fellowes Powershred 21Cs Aktenvernichter Kreuzschreddern Schwarz
Fellowes Powershred 21Cs Aktenvernichter Kreuzschreddern Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30401535
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4360201
EAN/GTIN:
     0043859697298
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7480 g
Verpackungsbreite
269.9 mm
Verpackungstiefe
479.4 mm
Verpackungshöhe
463.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
231.8 x 430.2 x 390.5 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 52 mm
Korbvolumen
15 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
12 Blätter
Täglicher Verbrauch
Medium
Arbeitszyklus
5 min
Sicherheit
SafeSense
Produktfarbe
Schwarz
Eintrittsbreite
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.