Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SD-1000H-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SD-1000H-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
MEAN WELL SD-1000H-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30456671
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-1000H-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
72 - 144 V
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
21 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1860 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.