Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Artikel
Viso WAT430 Werkzeugkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30468608
Hersteller:
Viso
Herst.-Nr.:
WAT430
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00D5T48HE
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
200 mm
Verpackungsbreite
436 mm
Verpackungstiefe
398 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Merkmale
Anzahl
1
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
meisterkoffer kunststoff
,
lehrlingskoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 107,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viso WAT26TR Werkzeugkoffer
Viso
WAT26TR
ab € 187,70*
Ähnlich
Viso WAT330 Werkzeugkoffer
Viso
WAT330
ab € 65,64*
Ähnlich
Viso WAT500 Werkzeugkoffer
Viso
WAT500
ab € 154,72*
Ähnlich
VISO WAT210 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 210 x 167 x 90 mm
Viso
WAT210
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen