Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM3S10-C0 Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit TM3S10-C0 Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit TM3S10-C0 Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     115-30372859
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM3S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.5 mm
Höhe
9.4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,316*
€ 0,4487*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,59*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 1,57*
1 Tag
64
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 24,05*
€ 36,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4487*
€ 0,53395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C0
ab € 0,0448*
Zubehör
TR Fasteners
M6- HFBR-N100-
ab € 16,08*
Zubehör
TR Fasteners
M616 CSSTMCZ100-
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.