Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0601356 Herst.-Nr.: 1554733 EAN/GTIN: 4046356170406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit geradem Lötanschluss, Edelstahlausführung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15.57 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, rundsteckverbinder sonstige, einbaustecker 5 polig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,27* | € 16,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,303* | € 16,723* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,912* | € 17,452* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,43* | € 18,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,03* | € 18,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 333,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|