Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1778874 Anschlussblock 6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1778874 Anschlussblock 6 Schwarz
Phoenix Contact 1778874 Anschlussblock 6 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40312205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Stromstärke
6 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.1 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7058*
€ 1,9258*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,78018*
€ 2,01018*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8671*
€ 2,1071*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0083*
€ 2,2483*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,0084*
€ 2,2484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9258*
€ 2,2917
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7058*
€ 2,0299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 192,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0306*
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0194*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0199*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.