Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1778887 Anschlussblock 7 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1778887 Anschlussblock 7 Schwarz
Phoenix Contact 1778887 Anschlussblock 7 Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000020630
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Stromstärke
6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.6 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,7382*
€ 1,9682*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9528*
€ 2,2028*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3276*
€ 2,5776*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,3276*
€ 2,5776*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3366*
€ 2,5966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9682*
€ 2,34216
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7382*
€ 2,06846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 196,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0304*
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0194*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0198*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.