Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93361 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3079040
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93361
EAN/GTIN:
     4040849933615
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
30/7
Biegeradius (min.)
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93362
ab € 1,63*
Zubehör
Goobay
93363
ab € 2,51*
Zubehör
Goobay
93364
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.