Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 93364 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3079066
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93364
EAN/GTIN:
     4040849933646
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
30/7
Biegeradius (min.)
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93357
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
93358
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
93361
ab € 1,73*
Zubehör
Goobay
93362
ab € 1,67*
Zubehör
Goobay
93363
ab € 2,57*
Zubehör
Goobay
93365
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.