Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM2S6-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit TM2S6-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit TM2S6-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     6012B-45925717
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM2S6-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.9 mm
Höhe
7 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12652*
€ 0,16552*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1235*
€ 0,1656*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1452*
€ 0,1822*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,273*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,16552*
€ 0,19697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16152*
€ 0,19221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12652*
€ 0,15056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 82,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
TM2S6-M
ab € 162,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.