Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TMEH-S25-C0 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit TMEH-S25-C0 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit TMEH-S25-C0 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     4792-40023616
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TMEH-S25-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.3 mm
Höhe
15.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4792
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6794*
€ 0,8494*
37 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91235*
€ 1,13235*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,27*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7118*
€ 1,2818*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,14*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,8494*
€ 1,01079
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6794*
€ 0,80849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 424,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.