Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130829-4301-I Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130829-4301-I Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
METZ CONNECT 130829-4301-I Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0350754
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130829-4301-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
43 mm
Dicke
85 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 3,99*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,10*
€ 4,21*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,193*
€ 4,333*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,33*
€ 4,54*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,11*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307371102-I
ab € 8,84*
Zubehör
Metz Connect
1307440001-I
ab € 14,61*
Zubehör
Metz Connect
1309121101-E
ab € 10,64*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11102-E
ab € 7,52*
Zubehör
Metz Connect
130C380002-I
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.