Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 1501 XCD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 67 dB 22 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 1501 XCD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 67 dB 22 cm Schwarz, Silber
Genie 1501 XCD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 67 dB 22 cm Schwarz, Silber
Genie 1501 XCD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 67 dB 22 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31012895
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11883
EAN/GTIN:
     4015468118835
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter, 15 Blatt Partikelschnitt und CD Vernichtung Professioneller Partikelschnitt - Aktenvernichter in attraktivem anthrazit-grauen Design für bis zu 15 Blatt DIN A4 (80g/m²) bzw. 1 CD/DVD/Kreditkarte (zerstört in 3 Teile) pro Arbeitsgang, mit Überhitzungsschutz und LED-Anzeige bei vollem Papierkorb Separates Schneidwerk und getrennter Auffangbehälter für CDs/DVDs und Kreditkarten. Automatische Start-/Stopp-Funktion, inklusive großem herausziehbarem Papierkorb für einfache Entleerung (ca. 22 Liter/ca. 120 Blatt) Hauptschalter für Power, Vorwärts- und Rückwärtslauf, inkl. 4 Rollen zum Verschieben des Geräts, niedriger Energieverbrauch, Direktstromanschluss - 220 Volt (kein Adapter) Papiershredder - Schnittgröße: ca. 4 x 39 mm Partikel; Eingabeöffnung für Papier: 220 mm; Eingabeöffnung für CD/DVD: 123 mm; Funktions-LEDs für Power, Überladung und Überhitzung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
10200 g
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
353 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
220 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2 A
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 39 mm
Korbvolumen
22 l
Geräuschpegel
67 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2900 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
15 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schnitt-Typ
Ablängen
Griff(e)
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.