Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS1GSK64W8H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR3L 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS1GSK64W8H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Transcend TS1GSK64W8H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31073387
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSK64W8H
EAN/GTIN:
     760557834663
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
13
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512MSK64W8H
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.