Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS512MSK64W8H Speichermodul 4 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS512MSK64W8H Speichermodul 4 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Transcend TS512MSK64W8H Speichermodul 4 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31073388
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSK64W8H
EAN/GTIN:
     760557834670
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Small Form Factor-Gehäuse und flache Notebook-Gehäuse werden gewöhnlich mit vielen Komponenten auf engstem Raum und wenig Platz für eine gute Wärmeverteilung ausgeliefert. Transcends DDR3 Low Voltage SO-DIMM werden mit einer nominalen Spannung von nur 1,35V betrieben. Dies reduziert nicht nur die Hitzeentwicklung, sondern auch den Gesamtstromverbrauch kompakter Low Power Mini-ITX-Systeme und flacher, stromsparender Notebooks.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
13
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.3 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GSK64W8H
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.