Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Zubehör Antennen Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Zubehör Antennen Koaxialstecker BNC 75 Ohm
TechniSat Zubehör Antennen Koaxialstecker BNC 75 Ohm
TechniSat Zubehör Antennen Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31820519
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/6043
EAN/GTIN:
     4019588060432
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
LTE Antenne
LTE Filter
LTE ist der Übertragungsstandard für mobiles Internet und grenzt mit seinem Übertragungsbereich direkt an den für DVB-T2 genutzten Frequenzbereich. Die LTE Sendesignale haben einen sehr hohen Pegel und können den Empfang von DVB-T2 stören. Mit dem LTE Sperrfilter reduzieren sie den Signalpegel von LTE an Ihrem Empfangsgerät so weit, dass ein störungsfreier DVB-T2 Empfang ermöglicht wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
14 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
32 g
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.