Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71546 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71546 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 71546 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31926589
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71546
EAN/GTIN:
     4040849715464
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
28.8 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93692
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay
93693
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
93694
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
93714
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
94229
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
94230
ab € 1,31*
Zubehör
Goobay
94239
ab € 7,58*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
94915
ab € 1,43*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
95381
ab € 3,26*
Zubehör
Goobay
95383
ab € 4,15*
Zubehör
Goobay
95385
ab € 4,71*
Zubehör
Goobay
95879
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.