Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Goobay 94915 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65775291
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
94915
EAN/GTIN:
4040849949159
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Kupferleiter (CU)
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
15 mm
Zertifizierung
WEEE, CE
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel
,
patchkabel cat 6 u/ftp 1m weiß
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,45*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 71546 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay 94229 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay
94229
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay 94918 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay
94918
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay 94919 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay
94919
ab € 3,27*
Zubehör
Goobay 95151 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95151
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay 95380 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95380
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay 96407 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
96407
ab € 0,89*
Zubehör
Goobay 96408 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
96408
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen