Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Sendling Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Sendling Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel G
Ledino Sendling Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32022419
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11110033001023
EAN/GTIN:
     4038104139087
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Ledino 3 W LED-Strahler mit Erdspieß, hellgrau für den Außenbereich, warmweißes Licht 3000 K CE (LVD, EMV), RoHS, REACH geprüft
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
420 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten
Schutzart
I
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE
Ergonomie
Kabellänge
3 m
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
60 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Lampentechnologie
LED
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70800
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.