Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Druckbleistift
>
Artikel
Rotring Tikky Druckbleistift 0,7 mm HB 1 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-32289905
Hersteller:
Rotring
Herst.-Nr.:
1904816
EAN/GTIN:
3501170770603
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schreibfarben
Schwarz
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Rund
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
... >
Schreibinstrumente
>
Kreide, Buntstifte & Bleistifte
>
Druckbleistifte
Weitere Suchbegriffe:
Graphit-Stift
,
Graphitstift
,
Druckbleistift
,
Feinminen-Stift
,
Feinminenstift
,
mechanischer Bleistift
,
druckbleistift 0,7mm rotring
,
druckbleistift rotring
,
druckbleistift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,93008*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,66084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,78008*
€ 112,7883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,19004*
€ 112,08615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,71008*
€ 106,755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,59008*
€ 95,9022
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,06*
€ 92,8914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,93008*
€ 80,8368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen