Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Flair Filzstift Medium Orange 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Flair Filzstift Medium Orange 12 Stück(e)
Papermate Flair Filzstift Medium Orange 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32290023
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0971620
EAN/GTIN:
     3501170971628
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Schreibfarben
Orange
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Orange
Gehäuseform
Rund
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S520-F
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.