Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VW-ACT380E-K Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic VW-ACT380E-K Akkuladegerät
Panasonic VW-ACT380E-K Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32290823
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VW-ACT380E-K
EAN/GTIN:
     5025232837670
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Für das Starterkit VW-ACT380 sind folgende Modelle empfohlen: HC-VXF999 HC-VX989 HC-V777

Inhalt: Softtasche (Nylon; Innenmaß: ca. 10 x 11 x 22 cm) Akku VW-VBT380E-K (3800 mAh) Ladegerät VW-BC10E
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
3800 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.