Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5801-692 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5801-692 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Axis 5801-692 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Axis 5801-692 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32428505
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-692
EAN/GTIN:
     7331021055872
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
AXIS T8516 PoE+ Network Switch ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit 16 Ports und die perfekte Ergänzung zu Aufzeichnungsgeräten von Axis. Er macht das Installieren und Einrichten von Überwachungssystemen noch einfacher. Der AXIS T8516 verfügt über einen integrierten DHCP-Server, der automatisch IP-Adressen zuweist und angeschlossene Axis Geräte erkennt. Die intuitive Oberfläche bietet Administratoren anhand der grafischen Darstellung der Netzwerktopologie einen Überblick mit Informationen zu allen Geräten und deren Status. An den leistungsstarken PoE-Ausgang können bis zu 16 PoE-Kameras angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSH
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Geschwindigkeit, System
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
240 W
Stromverbrauch (max.)
285 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Durchgang
26.8 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,52*
€ 849,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,40*
€ 839,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,40*
€ 829,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,84*
€ 811,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.