Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-XS916MXS-50 Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-XS916MXS-50 Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Allied Telesis AT-XS916MXS-50 Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32504261
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004945-50
EAN/GTIN:
     767035208121
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch 4 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Leistungen
Flash-Speicher
96 MB
Geräuschpegel
42 dB
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
180 BTU/h
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (max.)
53 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
320 Gbit/s
Durchgang
238 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
12
Weitere Suchbegriffe: soho switch, allied sfp switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.034,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,16*
€ 2.599,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.172,49*
€ 2.585,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.109,46*
€ 2.510,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.067,45*
€ 2.460,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.034,94*
€ 2.421,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.