Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Dewalt
>
Artikel
DeWALT DCB115-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-32583389
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCB115-QW
EAN/GTIN:
5035048562321
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
DeWalt
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladestrom
4 A
Batteriekapazität (max.)
5 Ah
Ladekontrollanzeige
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungsbereich Batterieladung
10.5 - 18 V
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Akku-Werkzeuge
>
Akkus & Ladegeräte für kabellose Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
akkus für dewalt
,
akku für dewalt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWalt
DCB183
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen